内容量1個仕様シリーズ:Harmony XB6●通常の状態の構成:常時開●電流 Max:3 A ac, 220 mA dc●最大電圧:240 V ac、250 V dc●ポジション数:2●ターミナルタイプ:クイックコネクト●スルーの角度:60°●長さ:18mm●幅:24mm●深さ:68mm●アクチュエータのタイプ:ハンドル、位置保持型●寸法:18 x 24 x 68 mm●IEC 947-1、IEC 947-5-1、IEC 947-5-4、EN 60947-5-1など. ハンドル、ファストンタブ付き回転ノブ. 黒色ハンドル、角型 / 丸型ヘッド付き回転ノブ製品 各種ポジション、コンタクトタイプを用意注文コード49205233品番XB6DD221B