曜日別特売
XB6DD235B セレクトスイッチ Schneider Electric シュナイダーエレクトリック 49205249

セレクトスイッチ Schneider Electric

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様シリーズ:Harmony XB6●通常の状態の構成:NO/NC●電流 Max:15 mA●最大電圧:30 V ac/dc●ポジション数:3●ターミナルタイプ:クイックコネクト、はんだタグ●スルーの角度:60°●長さ:24mm●幅:18mm●深さ:60.5mm●アクチュエータのタイプ:ハンドル●寸法:24 x 18 x 60.5 mm●IEC 947-1、IEC 947-5-1、IEC 947-5-4、EN 60947-5-1など. ハンドル、ファストンタブ付き回転ノブ. 黒色ハンドル、角型 / 丸型ヘッド付き回転ノブ製品 各種ポジション、コンタクトタイプを用意注文コード49205249品番XB6DD235B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様シリーズ:Harmony XB6●通常の状態の構成:NO/NC●電流 Max:15 mA●最大電圧:30 V ac/dc●ポジション数:3●ターミナルタイプ:クイックコネクト、はんだタグ●スルーの角度:60°●長さ:24mm●幅:18mm●深さ:60.5mm●アクチュエータのタイプ:ハンドル●寸法:24 x 18 x 60.5 mm●IEC 947-1、IEC 947-5-1、IEC 947-5-4、EN 60947-5-1など. ハンドル、ファストンタブ付き回転ノブ. 黒色ハンドル、角型 / 丸型ヘッド付き回転ノブ製品 各種ポジション、コンタクトタイプを用意RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする