Panasonic(パナソニック)
マウント実装型 PX2取り付けブラケット MSNXシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
併用可能製品:PX2シリーズ、NX5 ユニバーサルパワー光バリア.小型設計供給電圧に対するフレキシブルな接続すべての電圧範囲:24→230Vac、1台の装置で12→240Vdcスキャン範囲:最大30m全範囲.アクセサリ:取り付けブラケット:MSNX5-1L型の自立式フットマウントMSNX5-2U型の水平取り付けMSNX5-3L型の壁面吊り下げ
注文コード
49205949
品番
MSNX53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
併用可能製品:PX2シリーズ、NX5 ユニバーサルパワー光バリア.小型設計供給電圧に対するフレキシブルな接続すべての電圧範囲:24→230Vac、1台の装置で12→240Vdcスキャン範囲:最大30m全範囲.アクセサリ:取り付けブラケット:MSNX5-1L型の自立式フットマウントMSNX5-2U型の水平取り付けMSNX5-3L型の壁面吊り下げ
アクセサリタイプ
ブラケット