Solsum 6.6F ソーラー充電コントローラ Steca Steca 49206789

ソーラー充電コントローラ Steca

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49206789 品番Solsum 6.6F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様ソーラーパネル電圧:12 V, 24 V●最大定格電力(12Vパネル用):240W●最大定格電流(12 Vパネル用):6A●最大定格電力(24 Vパネル用):240W●最大定格電流(24 Vパネル用):6A●寸法:145 x 100 x 30mm●奥行き:30mm●長さ:145mm●幅:100mm●Steca Solsum F. Steca Solsum Fラインは、最もよく使用されるSHSコントローラの1つで、高い人気を維持し続けています。 基板は電子的に完全に保護されています。また、LEDユーザーインターフェイスで、いつでも簡単にバッテリの充電状況を確認できます。 端子が大きいため、ソーラーパネル、バッテリ、負荷装置に簡単に接続できます。 Steca Solsum Fは、PWMで低損失シリーズコントローラとして機能します。. 電圧調整 電圧の自動検出 PWM制御 多段式充電技術 電流補償負荷遮断 自動の負荷再接続 温度補償 端子で共通の正のアース又は負のアース 月例のメンテナンス充電. ディスプレイ. 多機能LEDディスプレイ マルチカラーLED 4個のLEDで動作ステータス表示(操作、充電状況、エラーメッセージ). 電子的保護機能. 過充電保護 充実した放電保護 モジュール(?36 V)、負荷、バッテリの逆極性保護 自動電気ヒューズ 負荷とモジュールの短絡保護 モジュール入力での過電圧保護 バッテリなしでの開回路保護 夜間の逆電流保護 過熱及び過負荷保護 バッテリ過電圧時の負荷遮断

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49206859
2022-04-27
用途:
現場用の仮設電気
三好建材 様

物は軽く液晶も見やすく、使いやすいですが取説が、日本語でないので、使い方が設定できなくて困っています。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする