仕様ソーラーパネル電圧:12 V, 24 V●最大定格電力(12Vパネル用):240W●最大定格電流(12 Vパネル用):10A●最大定格電力(24 Vパネル用):240W●最大定格電流(24 Vパネル用):10A●寸法:145 x 100 x 30mm●奥行き:30mm●長さ:145mm●幅:100mm●Steca Solsum F. Steca Solsum Fラインは、最もよく使用されるSHSコントローラの1つで、高い人気を維持し続けています。 基板は電子的に完全に保護されています。また、LEDユーザーインターフェイスで、いつでも簡単にバッテリの充電状況を確認できます。 端子が大きいため、ソーラーパネル、バッテリ、負荷装置に簡単に接続できます。 Steca Solsum Fは、PWMで低損失シリーズコントローラとして機能します。. 電圧調整 電圧の自動検出 PWM制御 多段式充電技術 電流補償負荷遮断 自動の負荷再接続 温度補償 端子で共通の正のアース又は負のアース 月例のメンテナンス充電. ディスプレイ. 多機能LEDディスプレイ マルチカラーLED 4個のLEDで動作ステータス表示(操作、充電状況、エラーメッセージ). 電子的保護機能. 過充電保護 充実した放電保護 モジュール(?36 V)、負荷、バッテリの逆極性保護 自動電気ヒューズ 負荷とモジュールの短絡保護 モジュール入力での過電圧保護 バッテリなしでの開回路保護 夜間の逆電流保護 過熱及び過負荷保護 バッテリ過電圧時の負荷遮断