ソーラー充電コントローラ Steca

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49206825 品番 PR3030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様●太陽光充電レギュレータSteca PR. Steca PR 10-30シリーズの充電コントローラは、このシリーズの主力製品です。 最新の充電技術と充電状態の判断機能を組み合わせることで、バッテリのメンテナンス及び最大900 Wpの接続された電源に対するモジュール電源の監視が可能になります。 大型のディスプレイには、記号を使用してすべての操作モードが表示されます。 充電状態は、タンクディスプレイの形式で視覚的に表示されます。 電圧、電流、及び充電状態は、ディスプレイ上に数値としてデジタル表示することも可能. ハイブリッドコントローラ Steca AtonIC (SOC)で充電状態を判断 電圧の自動検出 PWM制御 多段式充電技術 SOCに応じた負荷切断 自動の負荷再接続 温度補償 端子で共通の正のアース又は負のアース 統合型のデータロガー / 電力計 夜間の照明及び朝の照明機能 セルフテストを内蔵 月例のメンテナンス充電. 安全機能:. 電子ヒューズで過電流、過電圧、過熱から保護 誤極性及び短絡に対する保護 電磁放射が非常に低い 質量(g)350 電圧(V)ソーラーパネル:12/24 定格電力(W)最大(12V/24Vパネル用):900 定格電流(A)最大(12V/24Vパネル用):30 消費電流(mA)12.5 直流電流(A)30 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)187×96×44 動作周囲温度(℃)-10〜+50 端子細線/単線:16(mm2)/25(mm2)-AWG6/4 保護IP31 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49206859
2022-04-27
用途:
現場用の仮設電気
三好建材 様

物は軽く液晶も見やすく、使いやすいですが取説が、日本語でないので、使い方が設定できなくて困っています。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする