仕様●太陽光充電レギュレータSteca PR. Steca PR 10-30シリーズの充電コントローラは、このシリーズの主力製品です。 最新の充電技術と充電状態の判断機能を組み合わせることで、バッテリのメンテナンス及び最大900 Wpの接続された電源に対するモジュール電源の監視が可能になります。 大型のディスプレイには、記号を使用してすべての操作モードが表示されます。 充電状態は、タンクディスプレイの形式で視覚的に表示されます。 電圧、電流、及び充電状態は、ディスプレイ上に数値としてデジタル表示することも可能. ハイブリッドコントローラ Steca AtonIC (SOC)で充電状態を判断 電圧の自動検出 PWM制御 多段式充電技術 SOCに応じた負荷切断 自動の負荷再接続 温度補償 端子で共通の正のアース又は負のアース 統合型のデータロガー / 電力計 夜間の照明及び朝の照明機能 セルフテストを内蔵 月例のメンテナンス充電. 安全機能:. 電子ヒューズで過電流、過電圧、過熱から保護 誤極性及び短絡に対する保護 電磁放射が非常に低い
質量(g)350
電圧(V)ソーラーパネル:12/24
定格電力(W)最大(12V/24Vパネル用):900
定格電流(A)最大(12V/24Vパネル用):15
消費電流(mA)12.5
直流電流(A)15
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)187×96×44
動作周囲温度(℃)-10〜+50
端子細線/単線:16(mm2)/25(mm2)-AWG6/4
保護IP31
RoHS指令(10物質対応)対応