ソーラー充電コントローラ Steca

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)最大(12V/24Vパネル用):40 注文コード49206859 品番4040
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は定格電流など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●Steca Solarix 4040太陽光充電コントローラ. 太陽光充電コントローラSteca Solarix 4040は、国際的に知られるコントローラファミリであるSteca PRの新開発製品です。 太陽光充電コントローラのモジュール及び負荷電流が強化されたため、より大きなシステムにも適するようになりました。 Steca Solarix 4040は、スマートフォンやタブレットを充電するための内蔵USB充電ポートも装備しています。 最新の充電技術と充電状態判断を統合し、最適なバッテリ維持とモジュール電源監視を実現しました。 大型のディスプレイには、記号を使用してすべての操作モードが表示されます。 充電状態は、レベルメータとして視覚的に示されます。 電圧、電流、及び充電状態は、ディスプレイ上に数値としてデジタル表示することも可能. ハイブリッドコントローラ Steca AtonIC (SOC)で充電状態を判断 電圧の自動検出 PWM制御 多段式充電技術 SOCに応じた負荷切断 自動の負荷再接続 温度補償 統合型のデータロガー(電力計) 夜間、夜間照明及び昼光機能 セルフテストを内蔵 グラフィカルLCDディスプレイ: 操作パラメータ、障害メッセージ、自己テスト. 電子的保護機能. 過充電保護 充実した放電保護 モジュール、負荷、バッテリの逆極性保護 自動電気ヒューズ 負荷とモジュールの短絡保護 モジュール入力での過電圧保護 バッテリなしでの開回路保護 夜間の逆電流保護 過熱及び過負荷保護 バッテリ過電圧時の負荷遮断 質量(g)345 電圧(V)ソーラーパネル:12/24 定格電力(W)- 定格電流(A)最大(12V/24Vパネル用):40 消費電流(mA)10.5 直流電流(A)40 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)187×97×45 動作周囲温度(℃)-25〜+50 端子細線/単線:16(mm2)/25(mm2)-AWG6/4 保護IP30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49206859
2022-04-27
用途:
現場用の仮設電気
三好建材 様

物は軽く液晶も見やすく、使いやすいですが取説が、日本語でないので、使い方が設定できなくて困っています。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする