内容量1個仕様最小負荷電流:150 mA●最大負荷電流:20 A●取り付けタイプ:シャ-シ取付●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●接点構成:SPST●ターミナルタイプ:ネジ●パッケージスタイル:モジュール●寸法:17.8 x 103 x 110mm●高さ:110mm●RGCシリーズソリッドステート接触器. Carlo Gavazzi社のRGCシリーズのソリッドステート接触器は、ソリッドステートスイッチの進化形で、17.5 mmという最小の接触器を使用しているため、パネルスペースを最大化できます。. 電源及び制御端子によりケーブルを安全にループ バリスタを使用した内蔵過渡電圧保護 定格短絡電流: 100 kA IP 20侵入保護注文コード49207288品番RGC1A60D15KKE