曜日別特売
D2475PG ソリッドステートリレー 1 Sensata / Crydom 49207403

ソリッドステートリレー 1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個極数-注文コード49207403品番D2475PG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. SSR及び内蔵過電圧保護AC切り替え(10 A → 125 A). 過電圧及びトランジェント保護 ゼロ電圧スイッチング ソリッドステートの安定性 ステータス表示LED マイクロプロセッサ互換入力寸法(mm)D58.4×W45.7×H22.9極数-シリーズ1漏れ電流(mA)-最大負荷電流(A)75スイッチング方式ゼロクロスRoHS指令(10物質対応)対応各種認証UL認定、C-UL認定、VDE(保護を含む)動作温度範囲(℃)-40~80ターミナルタイプネジ、サドルクランプ最小負荷電流(A)0.04最大ターンオン時間10ms出力装置SCR静電容量(pF)(入出力)8絶縁電圧(Vrms)-最小電圧制御(V)3dc最大電圧制御(V)32最大負荷電圧(V)280rms最小負荷電圧(V)24ac
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする