仕様ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. SSR及び内蔵過電圧保護AC切り替え(10 A → 125 A). 過電圧及びトランジェント保護 ゼロ電圧スイッチング ソリッドステートの安定性 ステータス表示LED マイクロプロセッサ互換入力
寸法(mm)D58.4×W45.7×H22.9
極数-
シリーズ1
漏れ電流(mA)-
最大負荷電流(A)110
スイッチング方式ゼロクロス
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証UL認定、C-UL認定、VDE(保護を含む)
動作温度範囲(℃)-40〜80
ターミナルタイプネジ、サドルクランプ
最小負荷電流(A)0.15
最大ターンオン時間10ms
出力装置SCR
静電容量(pF)(入出力)8
絶縁電圧(Vrms)-
最小電圧制御(V)3dc
最大電圧制御(V)32
最大負荷電圧(V)280rms
最小負荷電圧(V)24ac