ソリッドステートリレー 1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数- 最大負荷電流(A)25 注文コード49207455 品番A2425PG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は極数・最大負荷電流など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. SSR及び内蔵過電圧保護AC切り替え(10 A → 125 A). 過電圧及びトランジェント保護 ゼロ電圧スイッチング ソリッドステートの安定性 ステータス表示LED マイクロプロセッサ互換入力 寸法(mm)D58.4×W45.7×H22.9 極数- シリーズ1 漏れ電流(mA)- 最大負荷電流(A)25 スイッチング方式ゼロクロス RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証UL認定、C-UL認定、VDE(保護を含む) 動作温度範囲(℃)-40〜80 ターミナルタイプネジ、サドルクランプ 最小負荷電流(A)0.04 最大ターンオン時間10ms 出力装置SCR 静電容量(pF)(入出力)8 絶縁電圧(Vrms)- 最小電圧制御(V)90ac 最大電圧制御(V)280 最大負荷電圧(V)280rms 最小負荷電圧(V)24ac

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする