ソリッドステートリレー 1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49207473 品番A2490PG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・最大負荷電流など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様最小負荷電流:40 mA 、 最大負荷電流:90 A 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 最小負荷電圧:24 V ac 、 最大負荷電圧:280 V rms 、 最小電圧制御:90 V ac 、 最大電圧制御:280 V 、 スイッチングタイプ:ゼロクロス 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 出力装置:SCR 、 最大ターンオン時間:10 ms 、 寸法:58.4 x 45.7 x 22.9mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 UL認定、C-UL認定、VDE(保護を含む). ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. SSR及び内蔵過電圧保護AC切り替え(10 A → 125 A). 過電圧及びトランジェント保護 ゼロ電圧スイッチング ソリッドステートの安定性 ステータス表示LED マイクロプロセッサ互換入力 端子タイプ: ねじ、サドルクランプ 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ 寸法: H 22.9 x W 45.7 x D 58.4 入出力静電容量: 8 pF RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする