Sensata / Crydom
ソリッドステートリレー 1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
極数
-
注文コード
49207489
品番
A24110PG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
極数・最大負荷電流
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. SSR及び内蔵過電圧保護AC切り替え(10 A → 125 A). 過電圧及びトランジェント保護 ゼロ電圧スイッチング ソリッドステートの安定性 ステータス表示LED マイクロプロセッサ互換入力
寸法(mm)
D58.4×W45.7×H22.9
極数
-
シリーズ
1
漏れ電流(mA)
-
最大負荷電流(A)
110
スイッチング方式
ゼロクロス
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
UL認定、C-UL認定、VDE(保護を含む)
動作温度範囲(℃)
-40~80
ターミナルタイプ
ネジ、サドルクランプ
最小負荷電流(A)
0.15
最大ターンオン時間
10ms
出力装置
SCR
静電容量(pF)
(入出力)8
絶縁電圧(Vrms)
-
最小電圧制御(V)
90ac
最大電圧制御(V)
280
最大負荷電圧(V)
280rms
最小負荷電圧(V)
24ac