曜日別特売
D1D12K ソリッドステートリレー 1-DC Sensata / Crydom 49207498

ソリッドステートリレー 1-DC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個極数1注文コード49207498品番D1D12K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様Crydom 1-DCシリーズパネル取り付けソリッドステートリレー. MOSFET output Ratings from 60A to 100A @ 100 Vdc DC control Relays are easily paralleled for higher current applications材質-寸法(mm)44.5×57.3×22.6質量(g)-極数1シリーズ1-DC時間-材質(ハウジング)-保存温度範囲(℃)-漏れ電流(mA)-最大負荷電流(A)12dc入力電流(mA)-スイッチング方式-RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-ターミナルタイプネジ最小電圧(V)-最小負荷電流(A)0.001最大逆電圧(V)-最大サージ電流(A)-最大ターンオン時間100μs出力装置MOSFET静電容量(pF)-絶縁電圧(Vrms)-最小電圧制御(V)3.5dc最大電圧制御(V)32dc端子ねじサイズ-最大負荷電圧(V)100dc最小負荷電圧(V)1dc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする