ソリッドステートリレー 1-DC

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 極数- 最大負荷電流(A)12dc 注文コード49207516 品番D4D12K
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は極数・最大負荷電流など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様Crydom 1-DCシリーズパネル取り付けソリッドステートリレー. MOSFET output Ratings from 60A to 100A @ 100 Vdc DC control Relays are easily paralleled for higher current applications 材質- 寸法(mm)44.5×57.3×22.6 質量(g)- 極数- シリーズ1-DC 時間- 材質(ハウジング)- 保存温度範囲(℃)- 漏れ電流(mA)0.3 最大負荷電流(A)12dc 入力電流(mA)- スイッチング方式- RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)- ターミナルタイプネジ 最小電圧(V)- 最小負荷電流(A)0.001 最大逆電圧(V)- 最大サージ電流(A)- 最大ターンオン時間100μs 出力装置MOSFET 静電容量(pF)- 絶縁電圧(Vrms)- 最小電圧制御(V)3.5dc 最大電圧制御(V)32dc 端子ねじサイズ- 最大負荷電圧(V)400dc 最小負荷電圧(V)1dc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする