ソリッドステートリレー DRA1 CMX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最小負荷電流:0 A●最大負荷電流:6 A●シリーズ:DRA1 CMX●最小負荷電圧:1 V dc●最大負荷電圧:100 V dc●最小電圧制御:3 V dc●最大電圧制御:10 V dc●スイッチングタイプ:DC●最大ターンオン時間:1 ms●寸法:89.6 x 10 x 61mm●高さ:61mm●Regardless of SSR rating, the DIN-rail socket limits the continuous current rating of the modular assembly to 8A. DIN Rail Mount - DRA1-CMX Series. 10mm single channel DIN rail mount SSR assembly DC ratings up to 200 Vdc and 8 A 3-10 and 20-28Vdc control SPST-NO function Cage style screw terminals for easy connection Fits standard 35mm DIN rail Includes LED Status indicator 注文コード49207534 品番DRA1-CMX100D6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様10種類から選べます 他の種類を見る
仕様最小負荷電流:0 A●最大負荷電流:6 A●シリーズ:DRA1 CMX●最小負荷電圧:1 V dc●最大負荷電圧:100 V dc●最小電圧制御:3 V dc●最大電圧制御:10 V dc●スイッチングタイプ:DC●最大ターンオン時間:1 ms●寸法:89.6 x 10 x 61mm●高さ:61mm●Regardless of SSR rating, the DIN-rail socket limits the continuous current rating of the modular assembly to 8A. DIN Rail Mount - DRA1-CMX Series. 10mm single channel DIN rail mount SSR assembly DC ratings up to 200 Vdc and 8 A 3-10 and 20-28Vdc control SPST-NO function Cage style screw terminals for easy connection Fits standard 35mm DIN rail Includes LED Status indicator RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする