EL240A30-24 ソリッドステートリレー EL Sensata / Crydom 49207665

ソリッドステートリレー EL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様最小負荷電流:250 mArms 、 最大負荷電流:30 A dc 、 シリーズ:EL 、 最小負荷電圧:24 V ac 、 最大負荷電圧:280 V ac 、 最小電圧制御:21 V dc 、 最大電圧制御:27 V dc 、 スイッチングタイプ:ゼロクロス 、 ターミナルタイプ:パッド 、 最大ターンオン時間:1/2サイクル 、 寸法:36.6 x 21.1 x 14.3mm 、 極数:1 、 UL認定、CE及びRoHS準拠. Crydom ELシリーズパネル取り付けソリッドステートリレー. CrydomのELシリーズは、コンパクトパッケージに収められたパネル取り付けソリッドステートリレーで、24 ~ 280 V acの負荷電圧帯域内で10 A及び20 Aの負荷を処理できます。 この特殊ソリッドステートリレーパッケージは、スペード端子タイプを用いるさまざまな用途に適合し、温度範囲-30 → +80 ℃で動作するように設計されています。. 定格: 10 A及び20 A @ 24 → 280 V ac UL認定、CE及びRoHS準拠 制御入力電圧: 5、12、及び24 V dc ゼロクロッシング(抵抗負荷)に最適 スペード端子タイプ パネル取り付け 動作温度: -30 → +80 ℃注文コード49207665品番EL240A30-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様最小負荷電流:250 mArms 、 最大負荷電流:30 A dc 、 シリーズ:EL 、 最小負荷電圧:24 V ac 、 最大負荷電圧:280 V ac 、 最小電圧制御:21 V dc 、 最大電圧制御:27 V dc 、 スイッチングタイプ:ゼロクロス 、 ターミナルタイプ:パッド 、 最大ターンオン時間:1/2サイクル 、 寸法:36.6 x 21.1 x 14.3mm 、 極数:1 、 UL認定、CE及びRoHS準拠. Crydom ELシリーズパネル取り付けソリッドステートリレー. CrydomのELシリーズは、コンパクトパッケージに収められたパネル取り付けソリッドステートリレーで、24 ~ 280 V acの負荷電圧帯域内で10 A及び20 Aの負荷を処理できます。 この特殊ソリッドステートリレーパッケージは、スペード端子タイプを用いるさまざまな用途に適合し、温度範囲-30 → +80 ℃で動作するように設計されています。. 定格: 10 A及び20 A @ 24 → 280 V ac UL認定、CE及びRoHS準拠 制御入力電圧: 5、12、及び24 V dc ゼロクロッシング(抵抗負荷)に最適 スペード端子タイプ パネル取り付け 動作温度: -30 → +80 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする