Sensata / Crydom
Sensata / Crydomの 制御機器・PLC・リレー
Sensata / Crydomの リレー
Sensata / Crydomの リレーその他関連用品
ソリッドステートリレー GN
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
漏れ電流(mA)
-
最小電圧制御(V)
90ac
注文コード
49207735
品番
84137021
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
漏れ電流・最小電圧制御
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
44.5×30.9×57.3
シリーズ
GN
漏れ電流(mA)
-
スイッチング方式
ゼロ電圧ターンオン
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
UL、CSA、TUV
ターミナルタイプ
ネジ
最大ターンオン時間
20ms
出力装置
トライアック
最小電圧制御(V)
90ac
最大電圧制御(V)
280ac
最大負荷電圧(V)
280ac
最小負荷電圧(V)
24ac