Sensata / Crydom
Sensata / Crydomの 制御機器・PLC・リレー
Sensata / Crydomの リレー
Sensata / Crydomの リレーその他関連用品
ソリッドステートリレー GN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
漏れ電流(mA)
-
最小電圧制御(V)
3dc
注文コード
49207769
品番
84137320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
漏れ電流・最小電圧制御
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
44.5×30.9×57.3
シリーズ
GN
漏れ電流(mA)
-
スイッチング方式
瞬時オン
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
UL、CSA、TUV
ターミナルタイプ
ネジ
最大ターンオン時間
1/2ms
出力装置
トライアック
最小電圧制御(V)
3dc
最大電圧制御(V)
32dc
最大負荷電圧(V)
660ac
最小負荷電圧(V)
48ac