Sensata / Crydom
Sensata / Crydomの 制御機器・PLC・リレー
Sensata / Crydomの リレー
Sensata / Crydomの リレーその他関連用品
ソリッドステートリレー GN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49207778
品番
84137001-RSC1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
漏れ電流・最小電圧制御
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最小負荷電流:500 mA●最大負荷電流:10 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:24 V ac●最大負荷電圧:280 V ac●最小電圧制御:90 V ac●最大電圧制御:280 V ac●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ネジ●最大ターンオン時間:20 ms●寸法:58.8 x 44.5 x 30.9mm●定格電圧範囲:24 → 280V ac
RoHS指令(10物質対応)
対応