仕様最小負荷電流:0.05 A 、 最大負荷電流:55 A 、 シリーズ:HS103DR 、 最小負荷電圧:48 V ac 、 最大負荷電圧:530 V ac 、 最小電圧制御:3 V dc 、 最大電圧制御:32 V 、 スイッチングタイプ:ゼロクロス 、 最大ターンオン時間:1/2サイクル 、 寸法:132.1 x 76.2 x 99.2mm 、 高さ:99.2mm 、 DIN Rail Mounting with Heatsink - HS103DR Series. 55 AMP AC出力@ 40 ℃ - 出力電流仕様は、すべての伝導チャンネルの合計負荷電流です。 シングルチャネル又は三相出力 3 → 32 V dc入力制御電圧 DINレール取り付け uL、CSA、VDE、CE認定SSR
RoHS指令(10物質対応)対応