Sensata / Crydom
ソリッドステートリレー HS201DR
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
49207839
品番
HS201DR-D2450
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最小負荷電流:0.04 A 、 最大負荷電流:35 A 、 シリーズ:HS201DR 、 最小負荷電圧:24 V ac 、 最大負荷電圧:280 V ac 、 最小電圧制御:3 V dc 、 最大電圧制御:32 V 、 スイッチングタイプ:ゼロクロス 、 最大ターンオン時間:1/2サイクル 、 寸法:97 x 45 x 113.4mm 、 高さ:113.4mm 、 DIN Rail Mounting with Heatsink - HS201DR Series. 35 amp AC output @ 40℃ Single or dual channel 3 to 32Vdc input control voltage DIN Rail mounted uL, CSA, VDE, CE approved SSRs Thermal pad installed
RoHS指令(10物質対応)
対応