Kudom
Kudomの 制御機器・PLC・リレー
Kudomの リレー
Kudomの リレーその他関連用品
ソリッドステートリレー KSI
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
最大負荷電流:80 A 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 最小負荷電圧:48 V ac 、 最大負荷電圧:280 V ac 、 最小電圧制御:4 V dc 、 最大電圧制御:32 V dc 、 スイッチングタイプ:ランダムオン 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 出力装置:SCR, TRIAC 、 最大ターンオン時間:1 ms 、 寸法:58.4 x 45.7 x 20.5mm 、 動作温度範囲:-30 → +80℃
注文コード
49207927
品番
KSI240D80R-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大負荷電流:80 A 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 最小負荷電圧:48 V ac 、 最大負荷電圧:280 V ac 、 最小電圧制御:4 V dc 、 最大電圧制御:32 V dc 、 スイッチングタイプ:ランダムオン 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 出力装置:SCR, TRIAC 、 最大ターンオン時間:1 ms 、 寸法:58.4 x 45.7 x 20.5mm 、 動作温度範囲:-30 → +80℃
RoHS指令(10物質対応)
対応