Kudom
Kudomの 制御機器・PLC・リレー
Kudomの リレー
Kudomの リレーその他関連用品
ソリッドステートリレー KSI
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
最大負荷電流:40 A●シリーズ:KSI●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:280 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR, TRIAC●最大ターンオン時間:10 ms●寸法:58.4 x 45.7 x 33.5mm●電圧制御範囲:4 → 32 V dc
注文コード
49207945
品番
KSI240D40-L(068)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大負荷電流:40 A●シリーズ:KSI●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:280 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR, TRIAC●最大ターンオン時間:10 ms●寸法:58.4 x 45.7 x 33.5mm●電圧制御範囲:4 → 32 V dc
RoHS指令(10物質対応)
対応