Kudom
Kudomの 制御機器・PLC・リレー
Kudomの リレー
Kudomの リレーその他関連用品
ソリッドステートリレー KSI
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
最大負荷電流:80 A 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 最小負荷電圧:48 V ac 、 最大負荷電圧:280 V ac 、 最小電圧制御:4 V dc 、 最大電圧制御:32 V dc 、 スイッチングタイプ:ゼロクロス 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 出力装置:SCR, TRIAC 、 最大ターンオン時間:10 ms 、 寸法:58.4 x 45.7 x 33.5mm 、 動作温度 Min:-30℃
注文コード
49207954
品番
KSI240D80-L(068)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大負荷電流:80 A 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 最小負荷電圧:48 V ac 、 最大負荷電圧:280 V ac 、 最小電圧制御:4 V dc 、 最大電圧制御:32 V dc 、 スイッチングタイプ:ゼロクロス 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 出力装置:SCR, TRIAC 、 最大ターンオン時間:10 ms 、 寸法:58.4 x 45.7 x 33.5mm 、 動作温度 Min:-30℃
RoHS指令(10物質対応)
対応