曜日別特売
CMRD2455 ソリッドステートリレー, 1a接点 Sensata / Crydom 49208058

ソリッドステートリレー, 1a接点

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個最大負荷電流(A)55仕様UL、CSA、VDE、ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。一体型ヒートシンク及びDINレールクリップ付属、CMRD/Aシリーズ、240/480/600Vac、AC出力SSR、ゼロ電圧スイッチング、ランダムターンオン(55A、240Vacのみ) SCR出力、SPST-コンタクトなし構成、一体型ヒートシンク及びDINレールクリップ LEDステータスインジケータ、指を保護するための一体型安全カバー、寸法:H109.2×W44.5×D76.2mm、ケージ端子(上昇クランプ)注文コード49208058品番CMRD2455
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
接点構成1a(SPST)仕様UL、CSA、VDE、ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。一体型ヒートシンク及びDINレールクリップ付属、CMRD/Aシリーズ、240/480/600Vac、AC出力SSR、ゼロ電圧スイッチング、ランダムターンオン(55A、240Vacのみ) SCR出力、SPST-コンタクトなし構成、一体型ヒートシンク及びDINレールクリップ LEDステータスインジケータ、指を保護するための一体型安全カバー、寸法:H109.2×W44.5×D76.2mm、ケージ端子(上昇クランプ)材質-寸法(mm)109×44.5×76.2質量(g)476(16.8oz.)取付方式DIN Rail時間最大ターンオフ:1/2cycle材質(ハウジング)-保存温度範囲(℃)-40~125材質(端子)-最大負荷電流(A)55動作温度(℃)-40(Min)入力電流(mA)最大:30負荷力率-スイッチング方式ゼロクロス動作温度範囲(℃)-40~80ターミナルタイプネジ最小電圧(V)-最小負荷電流(A)0.25最大逆電圧(V)32DC最大サージ電流(A)-最大ターンオン時間1/2cycle出力装置SCR静電容量(pF)8絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/)4000最小電圧制御(V)3dc最大電圧制御(V)32端子ねじサイズ-最大負荷電圧(V)280最小負荷電圧(V)24ac
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする