ソリッドステートリレー, 1a接点

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大負荷電流(A)55 仕様UL、CSA、VDE、ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。一体型ヒートシンク及びDINレールクリップ付属、CMRD/Aシリーズ、240/480/600Vac、AC出力SSR、ゼロ電圧スイッチング、ランダムターンオン(55A、240Vacのみ) SCR出力、SPST-コンタクトなし構成、一体型ヒートシンク及びDINレールクリップ LEDステータスインジケータ、指を保護するための一体型安全カバー、寸法:H109.2×W44.5×D76.2mm、ケージ端子(上昇クランプ) 注文コード49208076 品番CMRD6055
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は最大負荷電流・仕様など56種類から選べます 他の種類を見る
接点構成1a(SPST) 仕様UL、CSA、VDE、ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。一体型ヒートシンク及びDINレールクリップ付属、CMRD/Aシリーズ、240/480/600Vac、AC出力SSR、ゼロ電圧スイッチング、ランダムターンオン(55A、240Vacのみ) SCR出力、SPST-コンタクトなし構成、一体型ヒートシンク及びDINレールクリップ LEDステータスインジケータ、指を保護するための一体型安全カバー、寸法:H109.2×W44.5×D76.2mm、ケージ端子(上昇クランプ) 材質- 寸法(mm)109×44.5×76.2 質量(g)476(16.8oz.) 取付方式DIN Rail 時間最大ターンオフ:1/2cycle 材質(ハウジング)- 保存温度範囲(℃)-40〜125 材質(端子)- 最大負荷電流(A)55 入力電流(mA)最大30 負荷力率- スイッチング方式ゼロクロス 動作温度範囲(℃)-40〜80 ターミナルタイプネジ 最小電圧(V)- 最小負荷電流(A)0.25 最大逆電圧(V)32DC 最大サージ電流(A)- 最大ターンオン時間1/2cycle 出力装置SCR 静電容量(pF)8 絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/)4000 最小電圧制御(V)4dc 最大電圧制御(V)32 端子ねじサイズ- 最大負荷電圧(V)660 最小負荷電圧(V)48ac

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする