ソリッドステートリレー, 1a接点

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 最大負荷電流(A)50(実効値) 仕様Derating will limit the maximum load current at temperatures above 25℃. Heat sink not included. For load current de-rating and heat sink details see manufacturers datasheet. Series 1, 10-125A, 240Vac, ac O/P SSRs. 600V blocking capacity SCR Output Internal snubber circuitry Filter, cover and thermal pads available Terminal Type Screw; Saddle Clamp Input-output Capacitance:8pF Isolation Voltage 4kVrms Dimensions:H22.9×D58.4×W45.7mm 注文コード49208094 品番A2450-10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は最大負荷電流・仕様など56種類から選べます 他の種類を見る
接点構成1a(SPST) 仕様Derating will limit the maximum load current at temperatures above 25℃. Heat sink not included. For load current de-rating and heat sink details see manufacturers datasheet. Series 1, 10-125A, 240Vac, ac O/P SSRs. 600V blocking capacity SCR Output Internal snubber circuitry Filter, cover and thermal pads available Terminal Type Screw; Saddle Clamp Input-output Capacitance:8pF Isolation Voltage 4kVrms Dimensions:H22.9×D58.4×W45.7mm 材質ベースプレート:アルミニウム 寸法(mm)45.7×19.8×58.4 質量(g)74.9(2.6oz.) 取付方式パネルマウント 時間- 材質(ハウジング)UL 94 V-0 保存温度範囲(℃)-40〜125 材質(端子)- 最大負荷電流(A)50(実効値) 入力電流(mA)最大10、最小5 負荷力率- スイッチング方式ランダム RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜80 ターミナルタイプネジ 最小電圧(V)- 最小負荷電流(A)40m(実効値) 最大逆電圧(V)-32DC 最大サージ電流(A)- 最大ターンオン時間10ms 出力装置SCR 静電容量(pF)(入出力)最大8 絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000 最小電圧制御(V)90ac 最大電圧制御(V)280ac 端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC 最大負荷電圧(V)280(実効値) 最小負荷電圧(V)24(実効値)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする