曜日別特売
CKRD4830-10 ソリッドステートリレー, 1a接点 Sensata / Crydom 49208119

ソリッドステートリレー, 1a接点

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個最大負荷電流(A)30(実効値)仕様CE、CSA、VDE. DIN Rail、SSR、Series CKRA/CKRD、30A、 a.c. Output. Solid state relays with ratings from 10A~30A at 280 Vac Slim 22.5mm (width) package SCR output for heavy industrial loads LED input status indicator on the solid state relay package AC or DC control possible Random-fire output for inductive loads注文コード49208119品番CKRD4830-10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
接点構成1a(SPST)仕様CE、CSA、VDE. DIN Rail、SSR、Series CKRA/CKRD、30A、 a.c. Output. Solid state relays with ratings from 10A~30A at 280 Vac Slim 22.5mm (width) package SCR output for heavy industrial loads LED input status indicator on the solid state relay package AC or DC control possible Random-fire output for inductive loads材質-寸法(mm)22.5×81.3×81.9質量(g)280(10oz.)取付方式DIN Rail時間-材質(ハウジング)-保存温度範囲(℃)-40~125材質(端子)-最大負荷電流(A)30(実効値)入力電流(mA)-負荷力率-スイッチング方式ランダムRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80ターミナルタイプネジ最小電圧(V)-最小負荷電流(A)0.15(実効値)最大逆電圧(V)-最大サージ電流(A)-最大ターンオン時間10ms出力装置SCR静電容量(pF)8絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000最小電圧制御(V)4dc最大電圧制御(V)32dc端子ねじサイズ-最大負荷電圧(V)530(実効値)最小負荷電圧(V)24(実効値)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする