内容量1個
最大負荷電流(A)45
仕様CE、CSA、VDE. DIN Rail、SSR、Series CMRA/CMRD. Solid state relays with ratings from 45A or 65A at 280 Vac 45mm (width) package SCR output for heavy industrial loads LED input status indicator Solid state relays with either an AC or DC control voltage Random-fire output for inductive loads
注文コード49208128
品番CMRD4845-10