内容量1個
仕様最小負荷電流:0.25 A rms 、 最大負荷電流:90 A 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 最小負荷電圧:48 V rms 、 最大負荷電圧:660 V rms 、 最小電圧制御:90 V rms 、 最大電圧制御:280 V rms 、 スイッチングタイプ:Zero Cross 、 接点構成:SPST 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 出力装置:SCR 、 最大ターンオン時間:50 ms 、 寸法:45.7 x 33 x 58.4mm 、 長さ:45.7mm 、 UL、VDE. ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. 過電圧保護機能を内蔵したモデルは、容量性負荷には適していません。 ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. CWシリーズ. 低オフ状態リーク SCR出力 LEDステータスインジケータ パネル取り付け 一体型防指カバー(取り外し可能) ユニバーサルコネクタ EMC対応設計
注文コード49208155
品番CWA4890P