ソリッドステートリレー, 1a接点

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大負荷電流(A)40 仕様ディレーティングにより、最大負荷電流は25℃より上の温度で制限されます。ヒートシンクは付属していません。負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。7to100A、DCスイッチング、DC負荷制御用SSR、長寿命、MOSFETテクノロジリレーを並列に接続してより高い負荷電流を切り替え可能、DCモータ、照明、ソレノイド用、端子タイプ:ねじ、サドルクランプ、寸法:H22.9×W45.7×D58.4、パネル取り付け、SSCシリーズ用の過電圧保護機能を内蔵 注文コード49208198 品番D2D40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は最大負荷電流・仕様など56種類から選べます 他の種類を見る
接点構成1a(SPST) 仕様ディレーティングにより、最大負荷電流は25℃より上の温度で制限されます。ヒートシンクは付属していません。負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。7to100A、DCスイッチング、DC負荷制御用SSR、長寿命、MOSFETテクノロジリレーを並列に接続してより高い負荷電流を切り替え可能、DCモータ、照明、ソレノイド用、端子タイプ:ねじ、サドルクランプ、寸法:H22.9×W45.7×D58.4、パネル取り付け、SSCシリーズ用の過電圧保護機能を内蔵 材質ベースプレート:アルミニウム 寸法(mm)45.7×19.8×58.4 質量(g)75.5(2.66oz.) 取付方式表面実装 時間最大ターンオフ:100μs 材質(ハウジング)UL 94 V-0 保存温度範囲(℃)-40〜125 材質(端子)- 最大負荷電流(A)40 動作温度(℃)-30〜+80 入力電流(mA)最小10(オン状態の場合)、最大15 負荷力率- スイッチング方式DC RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜80 ターミナルタイプネジ 最小電圧(V)ターンオン:3.5DC 最小負荷電流(A)1m(実効値) 最大逆電圧(V)-32DC 最大サージ電流(A)106DC(10ms) 最大ターンオン時間100μs 出力装置MOSFET 静電容量(pF)(入出力)最大8 絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)3750 最小電圧制御(V)3.5dc 最大電圧制御(V)32dc 端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC 最大負荷電圧(V)200dc 最小負荷電圧(V)0dc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする