ソリッドステートリレー, 1a接点

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大負荷電流(A)18 仕様パッケージスタイル:フラット、ディレーティングにより、最大負荷電流は25℃より上の温度で制限されます。UL、CSA、VDE、ヒートシンクは付属していません。負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。Crydom EZシリーズソリッドステートリレー、Crydom EZシリーズパネル取り付けAC出力ソリッドステートリレーは低プロファイル用途向けのコンパクト設計になっています。特長と利点、定格電流:5〜18A@600Vac、産業用重負荷向けのSCR出力、AC又はDC制御、1/4インチのファストン端子で簡単に取り付け、UL/CSA/VDE認定済み、CEマーク取得でEN60950-1に適合 注文コード49208207 品番EZE480D18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は最大負荷電流・仕様など56種類から選べます 他の種類を見る
接点構成1a(SPST) 仕様パッケージスタイル:フラット、ディレーティングにより、最大負荷電流は25℃より上の温度で制限されます。UL、CSA、VDE、ヒートシンクは付属していません。負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。Crydom EZシリーズソリッドステートリレー、Crydom EZシリーズパネル取り付けAC出力ソリッドステートリレーは低プロファイル用途向けのコンパクト設計になっています。特長と利点、定格電流:5〜18A@600Vac、産業用重負荷向けのSCR出力、AC又はDC制御、1/4インチのファストン端子で簡単に取り付け、UL/CSA/VDE認定済み、CEマーク取得でEN60950-1に適合 材質- 寸法(mm)66.8×38.1×24.1 質量(g)- 取付方式パネルマウント 時間- 材質(ハウジング)- 保存温度範囲(℃)-40〜125 材質(端子)- 最大負荷電流(A)18 入力電流(mA)- 負荷力率- スイッチング方式ゼロクロス RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜80 ターミナルタイプ簡易接続 最小電圧(V)- 最小負荷電流(A)150m(実効値) 最大逆電圧(V)- 最大サージ電流(A)- 最大ターンオン時間1/2cycle 出力装置SCR 静電容量(pF)- 絶縁電圧(Vrms)- 最小電圧制御(V)4dc 最大電圧制御(V)15dc 端子ねじサイズ- 最大負荷電圧(V)280(実効値) 最小負荷電圧(V)24(実効値)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする