ソリッドステートリレー, 1a接点

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大負荷電流(A)50 仕様パッケージスタイル:フラット、UL認定部品(カナダ/米国)、VDE、ディレーティングにより、最大負荷電流は25℃より上の温度で制限されます。ヒートシンクは付属していません。負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。シリーズHD/HAソリッドステートリレーAC出力、ブロッキング能力:1200V、SCR出力、低入力電流要件:DCタイプ:2mA、ACタイプ:4mA、端子タイプ:ねじ、サドルクランプ、寸法:H22.9×D58.4×W45.7mm 注文コード49208225 品番HD4850-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は最大負荷電流・仕様など56種類から選べます 他の種類を見る
接点構成1a(SPST) 仕様パッケージスタイル:フラット、UL認定部品(カナダ/米国)、VDE、ディレーティングにより、最大負荷電流は25℃より上の温度で制限されます。ヒートシンクは付属していません。負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。シリーズHD/HAソリッドステートリレーAC出力、ブロッキング能力:1200V、SCR出力、低入力電流要件:DCタイプ:2mA、ACタイプ:4mA、端子タイプ:ねじ、サドルクランプ、寸法:H22.9×D58.4×W45.7mm 材質ベースプレート:アルミニウム 寸法(mm)45.7×19.8×58.4 質量(g)74.9(2.6oz.) 取付方式パネルマウント 時間- 材質(ハウジング)UL 94 V-0 保存温度範囲(℃)-40〜125 材質(端子)- 最大負荷電流(A)50 入力電流(mA)- 負荷力率- スイッチング方式ランダム RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜80 ターミナルタイプネジ 最小電圧(V)- 最小負荷電流(A)40m(実効値) 最大逆電圧(V)- 最大サージ電流(A)- 絶縁電圧(kV)4rms 最大ターンオン時間1/2cycle 出力装置SCR 静電容量(pF)(入出力)最大8 絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)3750 最小電圧制御(V)3dc 最大電圧制御(V)32dc 端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC 最大負荷電圧(V)530(実効値) 最小負荷電圧(V)48(実効値)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする