内容量1個仕様最小負荷電流:150 mA●最大負荷電流:90 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:330 V rms●最大負荷電圧:530 V rms●最小電圧制御:8 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:DCスイッチング●接点構成:SPST●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:マイクロコントローラ●寸法:45.7 x 58.4 x 19.8mm●電圧制御範囲:8 → 32 V dc●ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. MCPC - 位相角コントローラ. 位相角コントローラ/SSRを1つのパッケージに収容 加熱エレメント、照明の明るさ、モータ速度(ファンなど)のように、さまざまな電力レベルに応じて負荷制御が必要なソフトスタート及びソフトストップの用途に最適です。 カスタムタイプのMCS/PC SSRは、標準のMCSシリーズと同じ照明機能を持っているだけでなく、リレーの位相制御機能が備わっています。 したがって、負荷装置に適用する電力量を設定し、その設定内容まで徐々に調光することができます。 処理中に電力レベルが調整された場合は、新しい設定内容に合わせて徐々に調光されるようになっています。. 交流の正弦波の比率に応じて、電気負荷に供給する電力の量を制御。電力の供給率を入力値に基づいて判断 パネル内の配線箇所と部品数の削減により時間、費用の節約、省スペースを達成 0~100 %の制御範囲 出力ステータスLED (負荷開放、電圧なし) 出力有効/無効の分離制御 SCR出力注文コード49208234品番MCPC4890D