曜日別特売
CMXE200D3 ソリッドステートリレー, 1a接点 Sensata / Crydom 49208286

ソリッドステートリレー, 1a接点

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個最大負荷電流(A)3仕様パッケージスタイル:SIP、UL、CMX-SIL、SSR、最大10Adc、このMOSFET出力ソリッドステートリレーは、基板スタイルのSIPパッケージでDCスイッチングを提供します。主な用途には、ソレノイドバルブの制御などがあります。また、マイクロプロセッサ駆動制御システムの大容量接触器でのDCコイルの駆動や、DC照明制御にも使用されます。MosFET出力、極めて低いオン状態抵抗、業界標準のプリントパターン、DCコントロール、サージ電流ピーク:100A、寸法:H33mm×W7.6mm×D43.1mm注文コード49208286品番CMXE200D3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
接点構成1a(SPST)仕様パッケージスタイル:SIP、UL、CMX-SIL、SSR、最大10Adc、このMOSFET出力ソリッドステートリレーは、基板スタイルのSIPパッケージでDCスイッチングを提供します。主な用途には、ソレノイドバルブの制御などがあります。また、マイクロプロセッサ駆動制御システムの大容量接触器でのDCコイルの駆動や、DC照明制御にも使用されます。MosFET出力、極めて低いオン状態抵抗、業界標準のプリントパターン、DCコントロール、サージ電流ピーク:100A、寸法:H33mm×W7.6mm×D43.1mm材質-寸法(mm)43.1×7.6×25.4質量(g)11(0.4oz.)取付方式基板実装時間-材質(ハウジング)-保存温度範囲(℃)-10~125材質(端子)-最大負荷電流(A)3動作温度(℃)-30~+80入力電流(mA)-負荷力率-スイッチング方式DCスイッチングRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~80ターミナルタイプスルーホール最小電圧(V)-最小負荷電流(A)0m最大逆電圧(V)-最大サージ電流(A)-最大ターンオン時間1ms出力装置MOSFET静電容量(pF)(入出力)最大15絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)2500最小電圧制御(V)20dc最大電圧制御(V)28dc端子ねじサイズ-最大負荷電圧(V)200dc最小負荷電圧(V)0dc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする