ソリッドステートリレー, 1a接点

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大負荷電流(A)5 仕様パッケージスタイル:SIP、UL、CSA、VDE、CXシリーズ、SIL、SSR、5A(12〜660Vac)、優れたサージ定格と定常状態定格(AC5A)48-660Vrmsの切り替え、サージ電流1サイクル:250Aピーク、明記されている場合はゼロクロススイッチング、それ以外はランダムターンオン、寸法:H33mm×W7.6mm×D43.1mm 注文コード49208313 品番CX380D5R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は最大負荷電流・仕様など56種類から選べます 他の種類を見る
接点構成1a(SPST) 仕様パッケージスタイル:SIP、UL、CSA、VDE、CXシリーズ、SIL、SSR、5A(12〜660Vac)、優れたサージ定格と定常状態定格(AC5A)48-660Vrmsの切り替え、サージ電流1サイクル:250Aピーク、明記されている場合はゼロクロススイッチング、それ以外はランダムターンオン、寸法:H33mm×W7.6mm×D43.1mm 材質- 寸法(mm)43.1×7.6×25.4 質量(g)11(0.4oz.) 取付方式基板実装 時間最大ターンオフ:1/2cycle 材質(ハウジング)- 保存温度範囲(℃)-30〜125 材質(端子)- 最大負荷電流(A)5 動作温度(℃)-30〜+80 入力電流(mA)(標準)15dc 負荷力率最小0.5 スイッチング方式ランダム RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30〜80 ターミナルタイプスルーホール 最小電圧(V)ターンオン:4DC 最小負荷電流(A)0.06(実効値) 最大逆電圧(V)- 最大サージ電流(A)250pk(16.6ms) 最大ターンオン時間1/2cycle 出力装置SCR 静電容量(pF)(入出力)最大10 絶縁電圧(Vrms)(入出力)4000 最小電圧制御(V)4dc 最大電圧制御(V)15dc 端子ねじサイズ- 最大負荷電圧(V)530(実効値) 最小負荷電圧(V)48(実効値)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする