画像準備中

ソリッドステートリレー, 1a接点

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最小負荷電流:5 A rms 、 最大負荷電流:5 A 、 取り付けタイプ:基板実装 、 最小負荷電圧:12 V rms 、 最大負荷電圧:280 V rms 、 最小電圧制御:15 V dc 、 最大電圧制御:32 V dc 、 スイッチングタイプ:ランダム 、 接点構成:SPST 、 ターミナルタイプ:スルーホール 、 出力装置:SCR 、 パッケージスタイル:SIP 、 最大ターンオン時間:0.1 ms 、 寸法:43.1 x 7.6 x 25.4mm 、 高さ:25.4mm 、 UL、CSA、VDE. CXシリーズ、SIL SSR、5 A (12 → 660 Vac). 優れたサージ定格と定常状態定格(AC5A) 48-660Vrmsの切り替え サージ電流1サイクル: 250 Aピーク 入出力静電容量: 10 pF 明記されている場合はゼロクロススイッチング、それ以外はランダムターンオン 動作温度範囲: -30 → +80 ℃ 寸法: H 33 mm x W 7.6 mm x D 43.1 mm 注文コード49208338 品番CXE240A5R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は最大負荷電流・仕様など56種類から選べます 他の種類を見る
接点構成1a 仕様最小負荷電流:5 A rms 、 最大負荷電流:5 A 、 取り付けタイプ:基板実装 、 最小負荷電圧:12 V rms 、 最大負荷電圧:280 V rms 、 最小電圧制御:15 V dc 、 最大電圧制御:32 V dc 、 スイッチングタイプ:ランダム 、 接点構成:SPST 、 ターミナルタイプ:スルーホール 、 出力装置:SCR 、 パッケージスタイル:SIP 、 最大ターンオン時間:0.1 ms 、 寸法:43.1 x 7.6 x 25.4mm 、 高さ:25.4mm 、 UL、CSA、VDE. CXシリーズ、SIL SSR、5 A (12 → 660 Vac). 優れたサージ定格と定常状態定格(AC5A) 48-660Vrmsの切り替え サージ電流1サイクル: 250 Aピーク 入出力静電容量: 10 pF 明記されている場合はゼロクロススイッチング、それ以外はランダムターンオン 動作温度範囲: -30 → +80 ℃ 寸法: H 33 mm x W 7.6 mm x D 43.1 mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする