接点構成1a(SPST)
仕様パッケージスタイル:SIP、UL、CSA、VDE、CXシリーズ、SIL、SSR、5A(12〜660Vac)、優れたサージ定格と定常状態定格(AC5A)48-660Vrmsの切り替え、サージ電流1サイクル:250Aピーク、明記されている場合はゼロクロススイッチング、それ以外はランダムターンオン、寸法:H33mm×W7.6mm×D43.1mm
材質-
寸法(mm)43.1×7.6×25.4
質量(g)11(0.4oz.)
取付方式基板実装
時間最大ターンオフ:1/2cycle
材質(ハウジング)-
保存温度範囲(℃)-30〜125
材質(端子)-
最大負荷電流(A)5
動作温度(℃)-30〜+80
入力電流(mA)(標準)15dc
負荷力率最小0.5
スイッチング方式ランダム
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30〜80
ターミナルタイプスルーホール
最小電圧(V)ターンオン:15DC
最小負荷電流(A)0.06(実効値)
最大逆電圧(V)-
最大サージ電流(A)250pk(16.6ms)
最大ターンオン時間1/2cycle
出力装置SCR
静電容量(pF)(入出力)最大10
絶縁電圧(Vrms)(入出力)4000
最小電圧制御(V)15dc
最大電圧制御(V)32dc
端子ねじサイズ-
最大負荷電圧(V)530(実効値)
最小負荷電圧(V)48(実効値)