接点構成1a(SPST)仕様パッケージスタイル:SIP、UL、CSA、VDE、CXシリーズ、SIL、SSR、5A(12~660Vac)、優れたサージ定格と定常状態定格(AC5A)48-660Vrmsの切り替え、サージ電流1サイクル:250Aピーク、明記されている場合はゼロクロススイッチング、それ以外はランダムターンオン、寸法:H33mm×W7.6mm×D43.1mm材質-寸法(mm)43.1×7.6×25.4質量(g)11(0.4oz.)取付方式基板実装時間最大ターンオフ:1/2cycle材質(ハウジング)-保存温度範囲(℃)-30~125材質(端子)-最大負荷電流(A)5動作温度(℃)-30~+80入力電流(mA)(標準)15dc負荷力率最小0.5スイッチング方式ゼロクロスRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~80ターミナルタイプスルーホール最小電圧(V)ターンオン:15DC最小負荷電流(A)0.06(実効値)最大逆電圧(V)-最大サージ電流(A)250pk(16.6ms)最大ターンオン時間1/2cycle出力装置SCR静電容量(pF)(入出力)最大10絶縁電圧(Vrms)(入出力)4000最小電圧制御(V)15dc最大電圧制御(V)32dc端子ねじサイズ-最大負荷電圧(V)660(実効値)最小負荷電圧(V)48(実効値)