内容量1個仕様最小負荷電流:5 A rms 、 最大負荷電流:5 A 、 取り付けタイプ:基板実装 、 最小負荷電圧:48 V rms 、 最大負荷電圧:660 V rms 、 最小電圧制御:15 V dc 、 最大電圧制御:32 V dc 、 スイッチングタイプ:ランダム 、 接点構成:SPST 、 ターミナルタイプ:スルーホール 、 出力装置:SCR 、 パッケージスタイル:SIP 、 最大ターンオン時間:0.1 ms 、 寸法:43.1 x 7.6 x 25.4mm 、 高さ:25.4mm 、 UL、CSA、VDE. CXシリーズ、SIL SSR、5 A (12 → 660 Vac). 優れたサージ定格と定常状態定格(AC5A) 48-660Vrmsの切り替え サージ電流1サイクル: 250 Aピーク 入出力静電容量: 10 pF 明記されている場合はゼロクロススイッチング、それ以外はランダムターンオン 動作温度範囲: -30 → +80 ℃ 寸法: H 33 mm x W 7.6 mm x D 43.1 mm注文コード49208383品番CXE480D5R