接点構成1a(SPST)
仕様パッケージスタイル:SIP、ディレーティングにより、最大負荷電流は25℃より高い温度で制限されます。MCX-SIL、SSR、最大5Aac、AC制御タイプとDC制御タイプ、超高1サイクルサージ電流能力、サージ電流ピーク:250A、SPST-NO構成、明記されている場合はゼロクロススイッチング、それ以外はランダムターンオン、寸法:H25mm×W10.2mm×D43mm
材質-
寸法(mm)43.1×10.2×25.4
質量(g)-
取付方式基板実装
時間-
材質(ハウジング)-
保存温度範囲(℃)-
材質(端子)-
最大負荷電流(A)5
動作温度(℃)-40〜+80
入力電流(mA)-
負荷力率-
スイッチング方式ゼロクロス
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40〜80
ターミナルタイプスルーホール
最小電圧(V)-
最小負荷電流(A)0.06(実効値)
最大逆電圧(V)-
最大サージ電流(A)-
最大ターンオン時間1/2cycle
出力装置SCR
静電容量(pF)10
絶縁電圧(Vrms)-
最小電圧制御(V)15dc
最大電圧制御(V)32dc
端子ねじサイズ-
最大負荷電圧(V)660(実効値)
最小負荷電圧(V)48(実効値)