ソリッドステートリレー, 1a接点

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 最大負荷電流(A)1.5 仕様These Crydom CX241 Series of SSRs have a rating of 1.5A at 280Vac with DC control and SCR output. Zero-cross switching where stated otherwise random-fire 注文コード49208435 品番CX241
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は最大負荷電流・仕様など56種類から選べます 他の種類を見る
接点構成1a(SPST) 仕様These Crydom CX241 Series of SSRs have a rating of 1.5A at 280Vac with DC control and SCR output. Zero-cross switching where stated otherwise random-fire 材質- 寸法(mm)43.1×7.6×17.5 質量(g)11(0.4oz.) 取付方式基板実装 時間最大ターンオフ:1/2cycle 材質(ハウジング)- 保存温度範囲(℃)-30〜125 材質(端子)- 最大負荷電流(A)1.5 動作温度(℃)-30〜+80 入力電流(mA)(標準)15dc@5VDC 負荷力率最小0.5 スイッチング方式ゼロクロス RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30〜80 ターミナルタイプスルーホール 最小電圧(V)- 最小負荷電流(A)0.025(実効値) 最大逆電圧(V)- 最大サージ電流(A)80pk(16.6ms) 最大ターンオン時間1/2cycle 出力装置SCR 静電容量(pF)(入出力)最大8 絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000 最小電圧制御(V)4dc 最大電圧制御(V)10dc 端子ねじサイズ- 最大負荷電圧(V)280(実効値) 最小負荷電圧(V)12(実効値)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする