ソリッドステートリレー, 1a接点

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大負荷電流(A)12 仕様パッケージスタイル:SIP、LS Series - SIL SSR 12A at 280Vac. These Crydom LS series SIL SSRs have a metal baseplate design for direct attachment of external heat sink to achieve maximum current ratings. The LS series SCR output is suitable for applications such as motor, heater, lamp and solenoid switching. Zero-cross switching where stated otherwise random-fire 注文コード49208444 品番LS240D12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は最大負荷電流・仕様など56種類から選べます 他の種類を見る
接点構成1a(SPST) 仕様パッケージスタイル:SIP、LS Series - SIL SSR 12A at 280Vac. These Crydom LS series SIL SSRs have a metal baseplate design for direct attachment of external heat sink to achieve maximum current ratings. The LS series SCR output is suitable for applications such as motor, heater, lamp and solenoid switching. Zero-cross switching where stated otherwise random-fire 材質- 寸法(mm)35.5×13.1×31 質量(g)17(0.6oz.) 取付方式基板実装 時間- 材質(ハウジング)- 保存温度範囲(℃)-30〜125 材質(端子)- 最大負荷電流(A)12 入力電流(mA)- 負荷力率- スイッチング方式ゼロクロス RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30〜80 ターミナルタイプスルーホール 最小電圧(V)- 最小負荷電流(A)0.15(実効値) 最大逆電圧(V)- 最大サージ電流(A)- 最大ターンオン時間1/2cycle 出力装置SCR 静電容量(pF)(入出力)最大10 絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)2500 最小電圧制御(V)4dc 最大電圧制御(V)10dc 端子ねじサイズ- 最大負荷電圧(V)280(実効値) 最小負荷電圧(V)24(実効値)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする