内容量1個
仕様最小負荷電流:0.15 A rms●最大負荷電流:8 A●取り付けタイプ:基板実装●最小負荷電圧:24 V rms●最大負荷電圧:280 V rms●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:10 V dc●スイッチングタイプ:ランダム●接点構成:SPST●ターミナルタイプ:スルーホール●出力装置:SCR●パッケージスタイル:SIP●最大ターンオン時間:1/2 cycle●寸法:35.5 x 13.1 x 31mm●漏れ電流:0.1 mA rms●LS Series - SIL SSR 12A at 280Vac. These Crydom LS series SIL SSRs have a metal baseplate design for direct attachment of external heat sink to achieve maximum current ratings. The LS series SCR output is suitable for applications such as motor, heater, lamp and solenoid switching. Zero-cross switching where stated otherwise random-fire
注文コード49208496
品番LS240D8R