ソリッドステートリレー, 1a接点

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大負荷電流(A)5 仕様パッケージスタイル:EMR、cUL、IEC、CE、CCC及びRoHS準拠. プラグイン、DIN/基板取り付け-EDシリーズ. CrydomのDCスイッチングEDシリーズではDC出力ソリッドステートリレーシリーズを業界標準のEMRプラグインパッケージで提供しています。これにより装置は基板(RS品番< 740-1365') 740-1365 又は標準DINレール(RS品番< 740-1368') 740-1368 のどちらにも取り付けることができます。業界標準のEMRプラグインパッケージに収容したDC出力ソリッドステートリレー 定格:5A負荷電圧範囲:1〜48及び1〜 80Vdc、標準DINレール及び基板取り付け可能なソケットに適合、LED入力ステータスインジケータ、AC又はDC制御電圧が利用可能、cUL認定、IEC等級、CE及びRoHS準拠 モータコントローラ定格 注文コード49208575 品番ED06D5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は最大負荷電流・仕様など56種類から選べます 他の種類を見る
接点構成1a(SPST) 仕様パッケージスタイル:EMR、cUL、IEC、CE、CCC及びRoHS準拠. プラグイン、DIN/基板取り付け-EDシリーズ. CrydomのDCスイッチングEDシリーズではDC出力ソリッドステートリレーシリーズを業界標準のEMRプラグインパッケージで提供しています。これにより装置は基板(RS品番< 740-1365') 740-1365 又は標準DINレール(RS品番< 740-1368') 740-1368 のどちらにも取り付けることができます。業界標準のEMRプラグインパッケージに収容したDC出力ソリッドステートリレー 定格:5A負荷電圧範囲:1〜48及び1〜 80Vdc、標準DINレール及び基板取り付け可能なソケットに適合、LED入力ステータスインジケータ、AC又はDC制御電圧が利用可能、cUL認定、IEC等級、CE及びRoHS準拠 モータコントローラ定格 材質- 寸法(mm)29×12.7×37.4 質量(g)30(0.71oz.) 取付方式DIN Rail 時間最大ターンオフ:0.3ms 材質(ハウジング)PBT 30% GF、UL94 V-0 保存温度範囲(℃)-40〜125 材質(端子)銅 w/スルファメートニッケル仕上げ 最大負荷電流(A)5 入力電流(mA)最小11、最大42.8 負荷力率- スイッチング方式DC RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30〜80 ターミナルタイプスルーホール 最小電圧(V)ターンオン:5DC、ターンオフ:1.3DC 最小負荷電流(A)0.0025dc 最大逆電圧(V)3DC 最大サージ電流(A)60DC(10ms) 最大ターンオン時間0.6ms 出力装置MOSFET 静電容量(pF)(入出力)最大10 絶縁電圧(Vrms)(入出力)2500 最小電圧制御(V)5dc 最大電圧制御(V)15dc 端子ねじサイズ- 最大負荷電圧(V)48dc 最小負荷電圧(V)1dc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする