曜日別特売
RGS1A60A50KKE ソリッドステートリレー, 1a接点 CARLO GAVAZZI 49208618

ソリッドステートリレー, 1a接点

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様最小負荷電流:250 mA●最大負荷電流:50 A●取り付けタイプ:シャ-シ取付●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●最小電圧制御:20 V ac、24 V ac●最大電圧制御:190 V dc、275 V ac●スイッチングタイプ:ゼロクロス●接点構成:SPST●ターミナルタイプ:ネジ●パッケージスタイル:モジュール●寸法:17.8 x 51 x 90mm●長さ:17.8mm●RGSシリーズソリッドステートリレー. RGSシリーズのソリッドステートリレーは、ヒーター負荷やモータ負荷の周波数の切り替えに最適です。 電流25 ~ 90 A、幅17.8 mmを用意しています。. スクリュー接続による出力接続で、組み込みワッシャの採用で安全なループが可能 バリスタを使用した内蔵過渡電圧保護 定格短絡保護: 100 kA IP 20侵入保護注文コード49208618品番RGS1A60A50KKE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
接点構成1a仕様最小負荷電流:250 mA●最大負荷電流:50 A●取り付けタイプ:シャ-シ取付●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●最小電圧制御:20 V ac、24 V ac●最大電圧制御:190 V dc、275 V ac●スイッチングタイプ:ゼロクロス●接点構成:SPST●ターミナルタイプ:ネジ●パッケージスタイル:モジュール●寸法:17.8 x 51 x 90mm●長さ:17.8mm●RGSシリーズソリッドステートリレー. RGSシリーズのソリッドステートリレーは、ヒーター負荷やモータ負荷の周波数の切り替えに最適です。 電流25 ~ 90 A、幅17.8 mmを用意しています。. スクリュー接続による出力接続で、組み込みワッシャの採用で安全なループが可能 バリスタを使用した内蔵過渡電圧保護 定格短絡保護: 100 kA IP 20侵入保護RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする