ソリッドステートリレー, 3a接点

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最小負荷電流:0.5 A●最大負荷電流:55 A●取り付けタイプ:シャ-シ取付●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:600 V●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:30 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●接点構成:3P-NO●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:サイリスタ●最大ターンオン時間:1 (+1/2サイクル) ms●寸法:45 x 47.5 x 95mm●高さ:95mm●CE. 3RF22 - 半導体リレー. 3相スイッチング ゼロクロススイッチング ねじ止め端子 プラグイン制御端子 LEDディスプレイ 小型設計、全長45 mm 注文コード49208855 品番3RF2255-1AC45
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
接点構成3a 仕様最小負荷電流:0.5 A●最大負荷電流:55 A●取り付けタイプ:シャ-シ取付●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:600 V●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:30 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●接点構成:3P-NO●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:サイリスタ●最大ターンオン時間:1 (+1/2サイクル) ms●寸法:45 x 47.5 x 95mm●高さ:95mm●CE. 3RF22 - 半導体リレー. 3相スイッチング ゼロクロススイッチング ねじ止め端子 プラグイン制御端子 LEDディスプレイ 小型設計、全長45 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする