ソリッドステートリレー, 3a接点

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最小負荷電流:0.5 A●最大負荷電流:30 A●取り付けタイプ:DIN Rail●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:600 V●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:30 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●接点構成:3P-NO●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:サイリスタ●最大ターンオン時間:1 (+1/2サイクル) ms●寸法:113.5 x 121 x 100mm●高さ:100mm●CE. 3RF24シリーズ. 3相スイッチング ねじ止め端子 プラグイン制御接続 LEDディスプレイ 冷却部品付き 小型設計 注文コード49208889 品番3RF2430-1AC45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
接点構成3a 仕様最小負荷電流:0.5 A●最大負荷電流:30 A●取り付けタイプ:DIN Rail●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:600 V●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:30 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●接点構成:3P-NO●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:サイリスタ●最大ターンオン時間:1 (+1/2サイクル) ms●寸法:113.5 x 121 x 100mm●高さ:100mm●CE. 3RF24シリーズ. 3相スイッチング ねじ止め端子 プラグイン制御接続 LEDディスプレイ 冷却部品付き 小型設計 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする